Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798 Stahl blank. Außengezahnt.

DIN 6798 Stahl blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-D16,5

Art.-Nr. 04290016

EAN 4048539305988

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798 Stahl blank. Außengezahnt.

Art.-Nr. 04290016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

26 mm

Höhe (h1)

3,6 mm

Stärke (s1)

1,2 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen