Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798 Stahl blank. Außengezahnt.

DIN 6798 Stahl blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-D3,7

Art.-Nr. 04290035

EAN 4054458402769

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798 Stahl blank. Außengezahnt.

Art.-Nr. 04290035

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M3,5

Innendurchmesser (d1)

3,7 mm

Außendurchmesser (d2)

7 mm

Höhe (h1)

1,5 mm

Stärke (s1)

0,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen