Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798 Stahl blank. Außengezahnt.

DIN 6798 Stahl blank Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-D7,4

Art.-Nr. 0429007

EAN 4046778726540

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798 Stahl blank. Außengezahnt.

Art.-Nr. 0429007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 12000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M7

Innendurchmesser (d1)

7,4 mm

Außendurchmesser (d2)

12,5 mm

Höhe (h1)

2,4 mm

Stärke (s1)

0,8 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen