Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt

DIN 6798 Stahl verzinkt Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2K)-D6,4

Art.-Nr. 04296

EAN 4011231998772

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt

Art.-Nr. 04296

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ORSY-lagerfähig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M6

Innendurchmesser (d1)

6,4 mm

Außendurchmesser (d2)

11 mm

Höhe (h1)

2,1 mm

Stärke (s1)

0,7 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen