Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt
DIN 6798 Stahl verzinkt Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2K)-D8,4
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ORSY-lagerfähig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |
Höhe (h1) | 2,4 mm |
Stärke (s1) | 0,8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6798 |