Fächerscheibe außengezahnt Form A
DIN 6798 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2C)-D13,0
Art.-Nr. 0429012
EAN 4038898445937
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6798 Stahl gelb verzinkt (A2C). Außengezahnt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20,5 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Stärke (s1) | 1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Form | A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6798 |