Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe außengezahnt Form A

DIN 6798 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2C)-D15,0

Art.-Nr. 0429014
EAN 4038898671114

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe außengezahnt Form A

Art.-Nr. 0429014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6798 Stahl gelb verzinkt (A2C). Außengezahnt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Höhe (h1)

3 mm

Stärke (s1)

1 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen