Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe außengezahnt Form A

DIN 6798 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2C)-D22,0

Art.-Nr. 0429022

EAN 4038898725596

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe außengezahnt Form A

Art.-Nr. 0429022

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6798 Stahl gelb verzinkt (A2C). Außengezahnt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Schraubengewinde

M22

Innendurchmesser (d1)

23 mm

Außendurchmesser (d2)

36 mm

Höhe (h1)

4,5 mm

Stärke (s1)

1,5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Form

A

Ausführung

Außengezahnt

DIN

6798

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen