Fächerscheibe außengezahnt Form A
DIN 6798 Stahl gelb verzinkt Form A
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2C)-D6,4
Art.-Nr. 042906
EAN 4038898820345
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6798 Stahl gelb verzinkt (A2C). Außengezahnt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |
Höhe (h1) | 2,1 mm |
Stärke (s1) | 0,7 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Form | A |
Ausführung | Außengezahnt |
DIN | 6798 |