Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Edelstahl. Innengezahnt.

DIN 6798 Edelstahl A4 blank Form J
SHB-FAECH-DIN6798-A4-J-D10,5

Art.-Nr. 04321105

EAN 4048539653010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Edelstahl. Innengezahnt.

Art.-Nr. 04321105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 6798

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10,5 mm

Außendurchmesser (d2)

18 mm

Höhe

2,7 mm

Stärke

0,9 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen