Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Edelstahl. Innengezahnt.

DIN 6798 Edelstahl A4 blank Form J
SHB-FAECH-DIN6798-A4-J-D17,0

Art.-Nr. 0432117

EAN 4038898264347

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Edelstahl. Innengezahnt.

Art.-Nr. 0432117

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 6798

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M16

Innendurchmesser (d1)

17 mm

Außendurchmesser (d2)

26 mm

Höhe

3,6 mm

Stärke

1,2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen