Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Edelstahl. Innengezahnt.
DIN 6798 Edelstahl A4 blank Form J
SHB-FAECH-DIN6798-A4-J-D21,0
Art.-Nr.
0432121
EAN 4052703213009
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
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | J |
Ausführung | Innengezahnt |
Passend für Schraubengewinde | M20 |
Innendurchmesser (d1) | 21 mm |
Außendurchmesser (d2) | 33 mm |
Höhe | 4,2 mm |
Stärke | 1,4 mm |