Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Innengezahnt.

DIN 6798 Stahl verzinkt Form J
SHB-FAECH-DIN6798-J-(A2K)-D15,0

Art.-Nr. 042814

EAN 4011231374323

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Innengezahnt.

Art.-Nr. 042814
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
DIN 6798

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

J

Ausführung

Innengezahnt

Passend für Schraubengewinde

M14

Innendurchmesser (d1)

15 mm

Außendurchmesser (d2)

24 mm

Höhe

3 mm

Stärke

1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen