Fächerscheibe innengezahnt Form J DIN 6798 Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Innengezahnt.
DIN 6798 Stahl verzinkt Form J
SHB-FAECH-DIN6798-J-(A2K)-D25,0
Art.-Nr. 042824
EAN 4011231374484
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
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | J |
Ausführung | Innengezahnt |
Passend für Schraubengewinde | M24 |
Innendurchmesser (d1) | 25 mm |
Außendurchmesser (d2) | 38 mm |
Höhe | 4,5 mm |
Stärke | 1,5 mm |