Fächerscheibe versenkbar Form V DIN 6798 Edelstahl A2 blank V
DIN 6798 Edelstahl A2 blank V
SHB-FAECH-DIN6798-A2-V-D4,3
Art.-Nr. 043134
EAN 4046778553375
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
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | V |
Ausführung | Versenkbar |
Passend für Schraubengewinde | M4 |
Innendurchmesser (d1) | 4,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 8 mm |