Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerscheibe versenkbar Form V

DIN 6798 Edelstahl A2 blank V
SHB-FAECH-DIN6798-A2-V-D10,5

Art.-Nr. 0431310
EAN 4057709263997

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerscheibe versenkbar Form V

Art.-Nr. 0431310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 6798 Edelstahl A2 blank V
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

DIN 6798

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

V

Ausführung

Versenkbar

Passend für Schraubengewinde

M10

Innendurchmesser (d1)

10.5 mm

Außendurchmesser (d2)

19 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen