Fächerscheibe versenkbar Form V
DIN 6798 Stahl verzinkt V
SHB-FAECH-DIN6798-V-(A2K)-D6,4
Art.-Nr.
04306
EAN 4011231375672
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6798 Stahl verzinkt V
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | V |
Ausführung | Versenkbar |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6.4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 11 mm |