Fächerscheibe versenkbar Form V
DIN 6798 Stahl blank V
SHB-FAECH-DIN6798-V-D12,5
Art.-Nr.
04300012
EAN 4046778726601
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6798 Stahl blank V
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Standards | DIN 6798 |
Material | Stahl |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Form | V |
Design | Versenkbar |
Passend für Schraubengewinde | M12 |
Innendurchmesser (d1) | 13 mm |
Außendurchmesser (d2) | 20.5 mm |