Fächerscheibe versenkbar Form V
DIN 6798 Stahl blank V
SHB-FAECH-DIN6798-V-D8,4
Art.-Nr.
0430008
EAN 4048539989706
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 6798 Stahl blank V
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 6798 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | V |
Ausführung | Versenkbar |
Passend für Schraubengewinde | M8 |
Innendurchmesser (d1) | 8.4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 15 mm |