Fächerscheiben DIN 125 / Federring DIN 127 Sortiment
DIN 127/6798 Stahl verzinkt 1200-teilig Sysko
SHB-SYSKO-DIN127/6798-ZAHN-(A2K)-1200TLG
Art.-Nr. 5964044100
EAN 4046777920123
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1.200-teilig im System-Koffer 4.4.1. Fächerscheiben DIN 125-A, Stahl 140HV / Federring DIN 127-B, Federstahl, verzinkt, blau passiviert (A2K)
Sortiment mit 1.200 Teilen
- 100 Fächerscheiben Ø 4,3 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 5,3 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 6,4 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 8,4 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 10,5 mm
- 100 Fächerscheiben Ø 13,0 mm
- 100 Federringe Ø 4,1 mm
- 100 Federringe Ø 5,1 mm
- 100 Federringe Ø 6,1 mm
- 100 Federringe Ø 8,1 mm
- 100 Federringe Ø 10,2 mm
- 100 Federringe Ø 12,2 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 127, DIN 6798 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 1200 STK |
Produktgewicht (per Stück) | 2690,000 g |
Fächerscheiben DIN 125 / Federring DIN 127 Sortiment inklusive:
1
x
Beschreibung:
Anzahl Fächer: 12 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 100 x 48 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge:
1
x
1
x
Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
100
x
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2K)-D10,5
Menge:
100
x
100
x
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2K)-D13,0
Menge:
100
x
100
x
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2K)-D4,3
Menge:
100
x
100
x
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2K)-D5,3
Menge:
100
x
100
x
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2K)-D6,4
Menge:
100
x
100
x
Fächerscheibe außengezahnt Form A DIN 6798, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K). Außengezahnt
SHB-FAECH-DIN6798-A-(A2K)-D8,4
Menge:
100
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D10,2
Menge:
100
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D12,2
Menge:
100
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D4,1
Menge:
100
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D5,1
Menge:
100
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D6,1
Menge:
100
x
100
x
Federring mit rechteckigem Querschnitt Form B DIN 127, Stahl, mechanisch verzinkt (MZN)
RG-FED-DIN127-B-(MZN)-D8,1
Menge:
100
x