Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerschleifer Normalkorund

Fächerschleifer Normalkorund
FAECHSHLFKPR-NK-K240-30X10X3

Art.-Nr. 0672000307
EAN 4046777925517

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerschleifer Normalkorund

Art.-Nr. 0672000307

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Schleifen in engen Räumen wie z.B. im Formenbau, Behälter- und Apparatebau und Rohrleitungsbau.

Weiches Arbeiten bei hohem Materialabtrag


Anschmiegsame, weiche Schleiflamellen



Optimal in engen Platzverhältnissen


Durch den leicht zurückgesetzten Kunstharzkern kann man optimal in sehr engen Platzverhältnissen arbeiten ohne das zu bearbeitende Werkstück zu beschädigen.

Hinweis

Fächerschleifer erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s ihre optimale Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte und Temperaturbelastung des Werkstückes sowie Standzeit des Fächerschleifers erreicht. Die maximale zulässige Drehzahl (min-1) darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Als Werkzeugantrieb können biegsame Wellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden.



Standzeit und Hitzeentwicklung:


Durch geringen Anpressdruck und niedrige Umfangsgeschwindigkeit erhöht sich die Standzeit des Fächerschleifers und minimiert die Temperaturbelastung des Werkstückes.



Materialabtrag:


Eine Steigerung der Abtragsleistung sollte durch wechseln auf eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdrucks erreicht werden.



Oberflächengüte:


Hohe Schnittgeschwindigkeit ergibt bei niedrigem Anpressdruck eine feine Rautiefe. Durch die Erhöhung des Anpressdrucks bei niedriger Schnittgeschwindigkeit wird die Rautiefe gröber. Je weicher der zu bearbeitende Werkstoff, umso gröber die Rautiefe (bei Verwendung gleicher Korngrößen).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl legiert und unlegiert, Temperguss, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NE-Metalle, Kunststoffe und Holz.

  • Feinschleifarbeiten an Radien im Werkzeug- und Formenbau, Bearbeitung kleiner und schwer zugänglicher Flächen im Apparate- und Behälterbau, Bearbeitung von Armaturen aus Bunt- und Leichtmetallen, Schleifen von Turbinenschaufeln im Triebwerkbau und der Reparatur, Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung

Durchmesser x Breite x Schaftdurchmesser

30 x 10 x 3 mm

Körnung

240

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Zu bearbeitender Werkstoff

C-Stahl, Grauguss, Schmiedestahl, Stahlband, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Nichteisenmetall, Tiefziehstahl, Guss, Temperguss, Zink-Spritzguss, Edelstahl

Empfohlene Drehzahl

12000 U/min

Drehzahl max.

25400 U/min

Schaftdurchmesser

3 mm

Breite

10 mm

Durchmesser

30 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D3MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D6MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D8MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannrahmen für Geradschleifer

SPNRAHM-F.GDSHLF

Zum Arbeiten mit einer biegsamen Welle
x 1 St.
Biegsame Welle für Geradschleifer

WL-BIEGSAM-1,3M

Zum fachgerechten Antreiben des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für biegsame Welle

SPNZANG-F.BIEGSAMEWL-D3MM

Zum Montieren der biegsamen Welle am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für biegsame Welle

SPNZANG-F.BIEGSAMEWL-D6MM

Zum Montieren der biegsamen Welle am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für biegsame Welle

SPNZANG-F.BIEGSAMEWL-D8MM

Zum Montieren der biegsamen Welle am Geradschleifer
x 1 St.
Zwinge für Spannrahmen

ZWINGE-F.SPNRAHM

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen