Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerschleifer Normalkorund

Fächerschleifer Normalkorund
FAECHSHLFKPR-NK-K60-60X15X6

Art.-Nr. 0672010616

EAN 4046777926002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerschleifer Normalkorund

Art.-Nr. 0672010616

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Schleifen in engen Räumen wie z.B. im Formenbau, Behälter- und Apparatebau und Rohrleitungsbau.

Weiches Arbeiten bei hohem Materialabtrag


Anschmiegsame, weiche Schleiflamellen



Optimal in engen Platzverhältnissen


Durch den leicht zurückgesetzten Kunstharzkern kann man optimal in sehr engen Platzverhältnissen arbeiten ohne das zu bearbeitende Werkstück zu beschädigen.

Hinweis

Fächerschleifer erreichen bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 15–20 m/s ihre optimale Leistung. Hierbei wird ein idealer Kompromiss zwischen Abtragsleistung, Oberflächengüte und Temperaturbelastung des Werkstückes sowie Standzeit des Fächerschleifers erreicht. Die maximale zulässige Drehzahl (min-1) darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Als Werkzeugantrieb können biegsame Wellen, Elektro- und Druckluftgeradschleifer verwendet werden.



Standzeit und Hitzeentwicklung:


Durch geringen Anpressdruck und niedrige Umfangsgeschwindigkeit erhöht sich die Standzeit des Fächerschleifers und minimiert die Temperaturbelastung des Werkstückes.



Materialabtrag:


Eine Steigerung der Abtragsleistung sollte durch wechseln auf eine gröbere Körnung und nicht durch Erhöhung des Anpressdrucks erreicht werden.



Oberflächengüte:


Hohe Schnittgeschwindigkeit ergibt bei niedrigem Anpressdruck eine feine Rautiefe. Durch die Erhöhung des Anpressdrucks bei niedriger Schnittgeschwindigkeit wird die Rautiefe gröber. Je weicher der zu bearbeitende Werkstoff, umso gröber die Rautiefe (bei Verwendung gleicher Korngrößen).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Speziell geeignet für die Bearbeitung von Stahl legiert und unlegiert, Temperguss, Baustahl, Werkzeugstahl, weiche NE-Metalle, Kunststoffe und Holz.

  • Feinschleifarbeiten an Radien im Werkzeug- und Formenbau, Bearbeitung kleiner und schwer zugänglicher Flächen im Apparate- und Behälterbau, Bearbeitung von Armaturen aus Bunt- und Leichtmetallen, Schleifen von Turbinenschaufeln im Triebwerkbau und der Reparatur, Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung

Durchmesser x Breite x Schaftdurchmesser

60 x 15 x 6 mm

Körnung

60

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Zu bearbeitender Werkstoff

C-Stahl, Grauguss, Schmiedestahl, Stahlband, Cr-Ni und sonstige Edelstähle, Nichteisenmetall, Tiefziehstahl, Guss, Temperguss, Zink-Spritzguss, Edelstahl

Empfohlene Drehzahl

6300 U/min

Drehzahl max.

12700 U/min

Schaftdurchmesser

6 mm

Breite

15 mm

Durchmesser

60 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D3MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D6MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für Geradschleifer

SPNZANG-F.GDSHLF-D8MM

Zur Aufnahme des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannrahmen für Geradschleifer

SPNRAHM-F.GDSHLF

Zum Arbeiten mit einer biegsamen Welle
x 1 St.
Biegsame Welle für Geradschleifer

WL-BIEGSAM-1,3M

Zum fachgerechten Antreiben des Werkzeugs am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für biegsame Welle

SPNZANG-F.BIEGSAMEWL-D3MM

Zum Montieren der biegsamen Welle am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für biegsame Welle

SPNZANG-F.BIEGSAMEWL-D6MM

Zum Montieren der biegsamen Welle am Geradschleifer
x 1 St.
Spannzange für biegsame Welle

SPNZANG-F.BIEGSAMEWL-D8MM

Zum Montieren der biegsamen Welle am Geradschleifer
x 1 St.
Zwinge für Spannrahmen

ZWINGE-F.SPNRAHM