Fächerschleifscheibe 3M Cubitron II
Lamellenfächerschleifscheibe 3M Cubitron II
967A CUBITRONII FAECHSCH. CON P60 125MM
Art.-Nr. 5M65055
EAN 4046777006636
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomische Fächerschleifscheibe für die Metallverarbeitung.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Freiformteile, einfache Schweißnähte, Rohre, Metallflächen, Zylinder
Durchmesser (Ø) | 125 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 60+ |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasgewebe |
Drehzahl max. | 12200 U/min |
Empfohlene Drehzahl max. | 7500 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |