Fächerschleifscheibe 3M Cubitron II
Lamellenfächerschleifscheibe 3M Cubitron II
967A CUBITRONII FAECHSCH. CON P80 125MM
Art.-Nr. 5M65056
EAN 4046777006643
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomische Fächerschleifscheibe für die Metallverarbeitung.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Freiformteile, einfache Schweißnähte, Rohre, Metallflächen, Zylinder
Durchmesser (Ø)  | 125 mm  | 
Bohrung  | 22,23 mm  | 
Körnung  | 80+  | 
Ausführung  | Gewölbt  | 
Werkstoff Trägerteller  | Glasgewebe  | 
Drehzahl max.  | 12200 U/min  | 
Empfohlene Drehzahl max.  | 7500 U/min  | 
Werkstoff Schleifmittel  | Keramikkorn  |