Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerschleifscheibe 3M Cubitron II

Lamellenfächerschleifscheibe 3M Cubitron II
967A CUBITRONII FAECHSCH. FL P80125MM

Art.-Nr. 5M65071

EAN 5902658072550

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerschleifscheibe 3M Cubitron II

Art.-Nr. 5M65071

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergonomische Fächerschleifscheibe für die Metallverarbeitung.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Freiformteile, einfache Schweißnähte, Rohre, Metallflächen, Zylinder

Durchmesser (Ø)

125 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

80+

Ausführung

Gerade

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

12200 U/min

Empfohlene Drehzahl max.

7500 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen