Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerschleifscheiben für Stahl/Edelstahl Red Stripe

Lamellenfächerschleifsch. Aluminiumoxid REDSTRIPE
LFSHLFSHB-NK-GWB-GWOE-BO22,23-K120-D115

Art.-Nr. 0579580311
EAN 4053479093208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerschleifscheiben für Stahl/Edelstahl Red Stripe

Art.-Nr. 0579580311

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die robuste Fächerschleifscheibe mit hohen Leistungswerten. Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
  • Optimale Schleifleistung bei langer Standzeit

  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN13743

  • Schleifgewebe aus kalziniertem Aluminiumoxid

  • Trägerscheibe aus Glasgewebe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

120

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

13300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen