Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fächerschleifscheiben für Stahl/Edelstahl Red Stripe

Lamellenfächerschleifsch. Aluminiumoxid REDSTRIPE
LFSHLFSHB-NK-GWB-GWOE-BO22,23-K40-D115

Art.-Nr. 0579580314

EAN 4053479093178

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fächerschleifscheiben für Stahl/Edelstahl Red Stripe

Art.-Nr. 0579580314

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die robuste Fächerschleifscheibe mit hohen Leistungswerten. Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
  • Optimale Schleifleistung bei langer Standzeit

  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN13743

  • Schleifgewebe aus kalziniertem Aluminiumoxid

  • Trägerscheibe aus Glasgewebe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,23 mm

Körnung

40

Ausführung

Gewölbt

Werkstoff Trägerteller

Glasgewebe

Drehzahl max.

13300 U/min

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen