Fächerschleifscheiben für Stahl/Edelstahl Red Stripe
Lamellenfächerschleifsch. Aluminiumoxid REDSTRIPE
LFSHLFSHB-NK-GWB-GWOE-BO22,23-K60-D150
REDSTRIPE
Art.-Nr.
0579580356
EAN 4062856434428
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die robuste Fächerschleifscheibe mit hohen Leistungswerten. Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
- Optimale Schleifleistung bei langer Standzeit
- Hohe Bruchfestigkeit
- Entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN13743
- Schleifgewebe aus kalziniertem Aluminiumoxid
- Trägerscheibe aus Glasgewebe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Schleifen von Kanten und Flächen, Verputzen und Glätten, Entgraten und zur Schweißnahtbearbeitung.
Durchmesser (Ø) | 150 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Körnung | 60 |
Ausführung | Gewölbt |
Werkstoff Trägerteller | Glasfaser |
Drehzahl max. | 10200 U/min |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid (Korund) |