Fahrzeugleitung FLRY
Fahrzeugleitung FLRY
FLTG-FLRY-SPULE-GRAU-1,0QMM
Art.-Nr. 07700911
EAN 4011231765039
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf Kunststoff-Spule für ORSY® 10 Abrollsystem
- Premium-Qualität mit 99,9 % Kupferanteil
 - Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V
 - PVC-Außenmantel
 - Silikon-, cadmium- und bleifrei
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt  | 1,0 mm²  | 
Farbe  | Grau  | 
Außendurchmesser  | 2,00 mm  | 
Temperatureinsatzbereich min./max.  | -40 bis 85 °C  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!