Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fahrzeugleitung FLRY

Fahrzeugleitung FLRY
FLTG-FLRY-SPULE-(GRAU-ROT)-0,5QMM

Art.-Nr. 077005052

EAN 4048539197484

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fahrzeugleitung FLRY

Art.-Nr. 077005052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Auf Kunststoff-Spule für ORSY® 10 Abrollsystem
  • Premium-Qualität mit 99,9 % Kupferanteil

  • Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-Außenmantel

  • Silikon-, cadmium- und bleifrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

0,5 mm²

Farbe

Grau, Rot

Außendurchmesser

1,50 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 85 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abisolierzange justierbar

ABISOZANG-SELBSTJUST-(0,02-10,0QMM)

Integrierte Schnitttiefeneinstellung zur Feinjustierung bei unterschiedlichen Isolationsmaterialien