Fahrzeugleitung FLRY
Fahrzeugleitung FLRY
FLTG-FLRY-SPULE-(ROT-GRAU)-0,75QMM
Art.-Nr. 077007570
EAN 4048539197545
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf Kunststoff-Spule für ORSY® 10 Abrollsystem
- Premium-Qualität mit 99,9 % Kupferanteil
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-Außenmantel
- Silikon-, cadmium- und bleifrei
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 0,75 mm² |
Farbe | Rot, Grau |
Außendurchmesser | 1,80 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 85 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!