Fahrzeugleitung FLRY
Fahrzeugleitung FLRY
FLTG-FLRY-SPULE-SCHWARZ-0,5QMM
ZEBRA
Art.-Nr.
0770050
EAN 4011231764353
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf Kunststoff-Spule für ORSY® 10 Abrollsystem
- Premium-Qualität mit 99,9 % Kupferanteil
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-Außenmantel
- Silikon-, cadmium- und bleifrei
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 0.5 mm² |
Farbe | Schwarz |
Außendurchmesser | 1.50 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 85 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!