Fahrzeugleitung FLRY
Fahrzeugleitung FLRY
FLTG-FLRY-SPULE-SCHWARZ-1,5QMM
Art.-Nr. 0770100
EAN 4045989212828
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Auf Kunststoff-Spule für ORSY® 10 Abrollsystem
- Premium-Qualität mit 99,9 % Kupferanteil
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-Außenmantel
- Silikon-, cadmium- und bleifrei
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
| Drahtquerschnitt | 1,5 mm² | 
| Farbe | Schwarz | 
| Außendurchmesser | 2,30 mm | 
| Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 85 °C | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!