Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fahrzeugleitung FLY

Fahrzeugleitung FLY im Bund
FLTG-FLY-BUND-ROT-35,0QMM

Art.-Nr. 0770113301

EAN 4048539190980

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fahrzeugleitung FLY

Art.-Nr. 0770113301

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bundware
  • Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-Außenmantel

  • Silikon-, cadmium- und bleifrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

35 mm²

Farbe

Rot

Außendurchmesser

10,2 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 70 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen