Fahrzeugleitung FLY
Fahrzeugleitung FLY im Bund
FLTG-FLY-BUND-ROT-70,0QMM
Art.-Nr. 0770113701
EAN 4048539191000
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bundware
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V
- PVC-Außenmantel
- Silikon-, cadmium- und bleifrei
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Drahtquerschnitt | 70 mm² |
Farbe | Rot |
Außendurchmesser | 14,4 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |