Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fahrzeugleitung FLY

Fahrzeugleitung FLY im Bund
FLTG-FLY-BUND-SCHWARZ-16,0QMM

Art.-Nr. 07701113

EAN 4011231766357

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fahrzeugleitung FLY

Art.-Nr. 07701113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 m

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bundware
  • Nennspannung: U ~ = 50 V, U- = 60 V

  • PVC-Außenmantel

  • Silikon-, cadmium- und bleifrei
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Drahtquerschnitt

16 mm²

Farbe

Schwarz

Außendurchmesser

7,0 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 70 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen