Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel
Fahrzeugleitung FLRYY Rundkabel
FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-2X0,5QMM
Art.-Nr. 0770126
EAN 4048539190898
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
- Flexibel und mit hoher Beständigkeit gegen Öl, Feuchtigkeit sowie mechanischer Beanspruchung
- Besteht aus mehrstrangige und mehradrige Kabel für viele verschiedene Niederspannungsanwendungen
- Nennspannung: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
Hinweis
- Silikon-, cadmium- und bleifrei
- Lieferung als Bundware
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen.
Kabelnennquerschnitt | 2 x 0,5 mm² |
Farbe | Schwarz, Weiß |
Außendurchmesser | 4,4 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 70 °C |