Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

Fahrzeugleitung FLRYY Rundkabel
FLTG-FLRYY-BUND-SCHWARZ-7X1,0QMM

Art.-Nr. 07701180

EAN 4011231766784

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fahrzeugleitung Rundkabel FLRYY mit PVC-Mantel

Art.-Nr. 07701180

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Fahrzeuganschlusskabel (Schlauchleitung) für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen
  • Flexibel und mit hoher Beständigkeit gegen Öl, Feuchtigkeit sowie mechanischer Beanspruchung

  • Besteht aus mehrstrangige und mehradrige Kabel für viele verschiedene Niederspannungsanwendungen

  • Nennspannung: U ~ = 50 V, U - = 60 VPVC-
Hinweis
  • Silikon-, cadmium- und bleifrei

  • Lieferung als Bundware
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Niederspannungsanwendungen in Anhängern, Lastkraftwagen und anderen ähnlichen Maschinen.

Kabelnennquerschnitt

7 x 1,0 mm²

Farbe

Blau, Braun, Gelb, Grün, Rot, Schwarz, Weiß

Außendurchmesser

8,1 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 70 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen