Falt-Masker HDPE
Abdeckfolie Falt-Masker mit Klebestreifen
ABDEFOL-KLEBSTRFN-55CMX33M
Art.-Nr. 0992405055
EAN 4024835253277
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zeitsparend durch 2-in-1-Abdecksystem aus Folie und Klebeband
Krepp-Klebeband
- Saubere, gerade Kanten ohne Nacharbeit
- Leicht wieder entfernbar ohne Rückstände
Statisch aufgeladen, vorgefaltete und geprägte HDPE-Folie
- Die Falttechnik ermöglicht ein schnelles und effizientes Anbringen
- Durch die statische Aufladung schmiegt sich die Folie eigenständig an den Untergrund an
- Durch die Prägung der Folie wird das Ablaufen der Farbe zuverlässig verhindert
- In unterschiedlichen Folienlängen/-breiten verfügbar und daher für kleine und große Flächen geeignet
Um ein rückstandsfreies Abziehen zu gewährleisten, muss das Band unmittelbar nach dem Trocknen der Farbe bzw. des Lackes abgezogen werden. Das Klebeband ist nicht UV-beständig und deshalb nicht für Anwendungen im Außenbereich geeignet.
Fixieren und abrollen
Auffalten
Fertige Maske
Abziehen
Datenblätter(X)
Das praktische und zeitsparende 2-in-1-Abdecksystem sorgt für schnellen und effizienten Schutz während Maler- und Putzarbeiten. Der Falt-Masker eignet sich ideal zum temporären Abdecken und Schützen von Türen, Fenstern, Fensterbänken, Heizkörpern, Sockelleisten, Möbeln und Böden auf glatten Untergründen im Innenbereich. Er schützt zuverlässig vor Farb- und Putzspritzern und ermöglicht ein sauberes sowie müheloses Arbeiten an Übergängen.
Abrollen - Klebeband fixieren - abschneiden - Folie auseinanderfalten
Ausführung | Mit Flachkrepp-Klebeband |
Trägermaterial des Klebebandes | Imprägniertes Papier |
Trägermaterial der Folie | Polyethylen |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
Farbe | Transparent (Folienmaterial), Chamois (Trägermaterial) |
Breite (aufgeklappt) | 55 cm |
Breite (zusammengefaltet) | 10 cm |
Rollenlänge | 33 m |
Klebebandstärke | 140 µm |
Folienstärke | 10 µm |
Klebekraft auf Stahl (pro Längeneinheit) | 2,2 N/cm |
Reißdehnung / Bedingung | 8 % / nach DIN EN 14410 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 10 bis 40 °C |
Temperaturbeständigkeit min./max. | 0 bis 50 °C |
Feuchtigkeits-Beständigkeit | Ja |
UV-Beständigkeit | Nein |
Einsatzdauer max. | 2 d |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit |