Fassadenbaubohrer WN Typ RN
Fassadenbaubohrer WN Typ RN
BO-FASA-HSS-D5,0-L300-AL30MM
Art.-Nr. 062750 300
EAN 4050642546622
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°
- Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren
- Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Stahl
Durchmesser (d) | 5 mm |
Spannutlänge (l2) | 30 mm |
Länge (l1) | 300 mm |
Schneidstoff | HSS |
Typbezeichnung | RN |
Oberfläche | Vaporisiert |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Spitzenwinkel | 120 Grad |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl |
Geeignet für Festigkeit max. | 1000 N/mm² |
Standzeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem) | 1 von 4 Punkten |
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Bohrverhalten (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 2 von 4 Punkten |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!