Fassadenbaubohrer WN Typ RN
Fassadenbaubohrer WN Typ RN
BO-FASA-HSS-D5,5-L300-AL30MM
Art.-Nr. 062755 300
EAN 4050642547049
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°
- Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren
 - Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Stahl
Durchmesser (d)  | 5,5 mm  | 
Spannutlänge (l2)  | 30 mm  | 
Länge (l1)  | 300 mm  | 
Schneidstoff  | HSS  | 
Typbezeichnung  | RN  | 
Oberfläche  | Vaporisiert  | 
Sonstige Norm  | Werksnorm  | 
Spitzenwinkel  | 120 Grad  | 
Zu bearbeitender Werkstoff  | Stahl  | 
Geeignet für Festigkeit max.  | 1000 N/mm²  | 
Standzeit (Punktesystem)  | 2 von 4 Punkten  | 
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)  | 2 von 4 Punkten  | 
Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)  | 1 von 4 Punkten  | 
Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)  | 2 von 4 Punkten  | 
Bohrverhalten (Punktesystem)  | 2 von 4 Punkten  | 
Vielseitigkeit (Punktesystem)  | 2 von 4 Punkten  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!