Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fassadenbaubohrer WN Typ RN

Fassadenbaubohrer WN Typ RN
BO-FASA-HSS-D5,5-L98-AL30MM

Art.-Nr. 062755 98

EAN 4011231525268

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fassadenbaubohrer WN Typ RN

Art.-Nr. 062755 98

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Montagebohrer für Arbeiten in der Tiefe, Spitzenwinkel 118°
  • Der stabile Spiralbohrer in kurzer Ausführung sorgt für ein punktgenaues Bohren

  • Produktverpackung aus 100 % PCR (recycelter Kunststoff aus Haushaltsabfällen), zu 100 % recycelbar
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Stahl

Durchmesser (d)

5,5 mm

Spannutlänge (l2)

30 mm

Länge (l1)

98 mm

Schneidstoff

HSS

Typbezeichnung

RN

Oberfläche

Vaporisiert

Sonstige Norm

Werksnorm

Spitzenwinkel

120 Grad

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl

Geeignet für Festigkeit max.

1000 N/mm²

Standzeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem)

1 von 4 Punkten

Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Bohrverhalten (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Vielseitigkeit (Punktesystem)

2 von 4 Punkten

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Bohr- und Schneidöl CUT+COOL

SHNDOEL-BO-(CUT-COOL)-400ML

Multischneidöl für leichte bis mittelschwere Zerspanungen