Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ A
Fassadenbauschraube Faba Typ A A2
SHR-6KT-A-A2-SW3/8-(A2K)-6,5X115

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen


Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Spitzenform | Spitze |
Untergrund | Holz, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Länge (l1) | 115 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW3/8 |
Gewindelänge | 68 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!