Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ A

Fassadenbauschraube Faba Typ A A2
SHR-6KT-A-A2-SW3/8-(A2K)-6,5X130

Art.-Nr. 0201765130

EAN 4011231259620

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ A

Art.-Nr. 0201765130

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 150 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, und Aluminiumprofilen in Holz sowie in Stahl und Aluminium < 2 mm im nicht zugelassenen Bereich

Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Spitzenform

Spitze

Untergrund

Holz, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

6,5 mm

Länge (l1)

130 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Gewindelänge

68 mm

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ A
Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl) 0,63 0,75 0,88-1,25 1,50 Holz
Bohrloch-Ø [mm] 3,5 4,0 4,5 5,0 4,8
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-1/4ZO-L51-SW3/8ZO

x 1 St.
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8ZO

x 1 St.
3/8 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-3/8ZO-6KT-KURZ-SW3/8ZO