Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ A
Fassadenbauschraube Faba Typ A A2
SHR-6KT-A-A2-SW3/8-(A2K)-6,5X25
Art.-Nr. 020176525
EAN 4011231259729
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, und Aluminiumprofilen in Holz sowie in Stahl und Aluminium < 2 mm im nicht zugelassenen Bereich
Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen
Anwendungsgebiet
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Holzschraubengewinde |
Spitzenform | Spitze |
Untergrund | Holz, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 6,5 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW3/8 |
Gewindelänge | 23 mm |
| Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ A | |||||
| Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl) | 0,63 | 0,75 | 0,88-1,25 | 1,50 | Holz |
| Bohrloch-Ø [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!