Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ BZ
Fassadenbauschraube Faba Typ BZ A2
SHR-6KT-BZ-A2-SW3/8-(A2K)-6,3X115

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen


Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Zapfen |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 115 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW3/8 |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 2 mm |
Gewindelänge | 69 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!