Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ BZ
Fassadenbauschraube Faba Typ BZ A2
SHR-6KT-BZ-A2-SW3/8-(A2K)-6,3X45
Art.-Nr. 020196345
EAN 4011231260077
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Zapfen |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW3/8 |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 2 mm |
Gewindelänge | 42 mm |
| Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ BZ | |||||
| Bauteildicke II [mm] (Unterkonstruktion Stahl) | 1,25 | 1,50 | 2,0-5,9 | 6,0-6,9 | > 7,0 |
| Bohrloch-∅ [mm] | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!