Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ BZ

Fassadenbauschraube Faba Typ BZ A2
SHR-6KT-BZ-A2-SW3/8-(A2K)-6,3X50

Art.-Nr. 020196350

EAN 4011231260091

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ BZ

Art.-Nr. 020196350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, Aluminiumprofilen auf Stahl und Aluminium ≥ 1,25 mm im nicht zugelassenen Bereich

Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Zapfen

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

2 mm

Gewindelänge

47 mm

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ BZ
Bauteildicke II [mm]
(Unterkonstruktion Stahl)
1,25 1,50 2,0-5,9 6,0-6,9 > 7,0
Bohrloch-∅ [mm] 5,0 5,0 5,3 5,5 5,7
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-1/4ZO-L51-SW3/8ZO

x 1 St.
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8ZO

x 1 St.
3/8 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-3/8ZO-6KT-KURZ-SW3/8ZO

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen