Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ BZ

Fassadenbauschraube Faba Typ BZ A2
SHR-6KT-BZ-A2-SW3/8-(A2K)-6,3X75

Art.-Nr. 020196375

EAN 4011231260138

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf Faba® Typ BZ

Art.-Nr. 020196375

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2 mit zusätzlicher Verzinkung und Gleitbeschichtung. Für Befestigungen von Stahl-, Aluminiumprofilen auf Stahl und Aluminium ≥ 1,25 mm im nicht zugelassenen Bereich

Die zusätzliche Verzinkung der Schraube dient nicht dem Korrosionschutz, sondern sorgt in Kombination mit der Gleitbeschichtung für ein sichereres Gewindeformen der Edelstahlschraube in Stahlunterkonstruktionen

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Zapfen

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

6,3 mm

Länge (l1)

75 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

2 mm

Gewindelänge

69 mm

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ BZ
Bauteildicke II [mm]
(Unterkonstruktion Stahl)
1,25 1,50 2,0-5,9 6,0-6,9 > 7,0
Bohrloch-∅ [mm] 5,0 5,0 5,3 5,5 5,7
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-1/4ZO-L51-SW3/8ZO

x 1 St.
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8ZO

x 1 St.
3/8 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-3/8ZO-6KT-KURZ-SW3/8ZO