Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Fassadenbauschraube Faba Typ A ST A2K
SHR-6KT-A-SHB16-SW3/8-(A2K)-6,5X19

Art.-Nr. 020006519

EAN 4011231256582

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Fassadenbauschraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe Faba® Typ A

Art.-Nr. 020006519

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl und verzinkt blau passiviert mit Dichtscheibe. Überwiegende Befestigung in Holz sowie in Stahlunterkonstruktion < 2 mm und Aluminiumunterkonstruktion < 3 mm im nicht zugelassenen Bereich

Dichtscheibe besteht aus einem verzinkten Metallrücken aus Stahl mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff Dichtscheibe

Stahl

Oberfläche Dichtscheibe

Verzinkt

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Holzschraubengewinde

Spitzenform

Spitze

Untergrund

Holz, Stahl

Nenndurchmesser (d1)

6,5 mm

Länge (l1)

19 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

16 mm

Scheibendicke (h1)

3 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW3/8

Gewindelänge

17 mm

Scheibendurchmesser (d2)

16 mm

Bohrlochtabelle für FABA®-Schrauben Typ A
Bauteildicke II [mm]
(Unterkonstruktion Stahl)
0,63 0,75 0,88–1,25 1,5 Holz
Bohrloch-∅ [mm] 3,5 4,0 4,5 5,0 4,8
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-1/4ZO-L51-SW3/8ZO

x 1 St.
Steckschlüssel-Einsatz Ø 7 mm 6-kant mit Magnet

KFTSTESHSL-MAGN-7MM-L51MM-SW3/8ZO

x 1 St.
3/8 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, metrisch kurz

KFTSTESHSL-3/8ZO-6KT-KURZ-SW3/8ZO

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen